Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister aus PE, 60 Liter, blau 119118-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-119118-YY
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     214-006030
EAN/GTIN:
     4042315171521
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister blau pe
kunststoffkanister 60 l
Kanister aus PE, 60 Liter, blau Kanister aus Polyethylen eignen sich für die sichere Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen. Das Kanistermaterial veränderungsresistent gegenüber den meisten Chemikalien. Lebensmittelechte Kanister aus Polyethylen (PE) Luft- und wasserdicht verschließbar UN-X-Zulassung für Flüssigkeiten Temperaturbeständig von -20 bis kurzzeitig max. +80 °C Inhalt = 60 l Behältertyp = Kanister Höhe = 630 mm Breite = 330 mm Tiefe = 391 mm Öffnung Durchmesser = 49 mm Mündung = Nr. 61 Deckel Typ = Verschlusskappe mit Dichtung Griffe Anzahl = 1 Bügel/Griffe = oben Stapelbar = ja Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Eigenschaften = schlagfest Material = Polyethylen (PE) Farbe = blau Eigengewicht = 2.500 kg
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
1
Behältertyp:
Kanister
Breite:
330 mm
Deckel Typ:
Verschlusskappe mit Dichtung
Eigengewicht:
2500 kg
Eigenschaften:
schlagfest
Farbe:
blau
Bügel/Griffe:
oben
Höhe:
630 mm
Inhalt:
60 l
Material:
Polyethylen (PE)
Mündung:
Nr. 61
Öffnung Durchmesser:
49 mm
Stapelbar:
ja
Temperaturbeständig:
-20 °C
Tiefe:
391 mm
HEIGHT GRO:
639.00 mm
WIDTH GRO:
329.00 mm
DEPTH GRO:
383.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39233090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ DSV
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,6547
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,60*
€ 56,644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,25*
€ 56,2275
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 40,86*
€ 48,6234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.