Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister aus PE, 10 Liter, natur 119110-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-119110-YY
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     214-001000
EAN/GTIN:
     4042315170975
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 10 l natur
kunststoffkanister 10 l
Kanister aus PE, 10 Liter, natur Kanister aus Polyethylen eignen sich für die sichere Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen. Das Kanistermaterial veränderungsresistent gegenüber den meisten Chemikalien. Lebensmittelechte Kanister aus Polyethylen (PE) Luft- und wasserdicht verschließbar UN-X-Zulassung für Flüssigkeiten Temperaturbeständig von -20 bis kurzzeitig max. +80 °C Inhalt = 10 l Behältertyp = Kanister Höhe = 310 mm Breite = 196 mm Tiefe = 230 mm Öffnung Durchmesser = 44 mm Mündung = Nr. 51 Deckel Typ = Verschlusskappe mit Dichtung Griffe Anzahl = 1 Bügel/Griffe = oben Stapelbar = ja Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Eigenschaften = schlagfest Material = Polyethylen (PE) Farbe = natur Eigengewicht = 480 kg
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
1
Behältertyp:
Kanister
Breite:
196 mm
Deckel Typ:
Verschlusskappe mit Dichtung
Eigengewicht:
480 kg
Eigenschaften:
schlagfest
Farbe:
natur
Bügel/Griffe:
oben
Höhe:
310 mm
Inhalt:
10 l
Material:
Polyethylen (PE)
Mündung:
Nr. 51
Öffnung Durchmesser:
44 mm
Stapelbar:
ja
Temperaturbeständig:
-20 °C
Tiefe:
230 mm
HEIGHT GRO:
307.00 mm
WIDTH GRO:
203.00 mm
DEPTH GRO:
229.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39233090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ DSV
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,31*
€ 71,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,87*
€ 71,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,98*
€ 66,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,20*
€ 64,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,26*
€ 62,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,48*
€ 52,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.