Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband aus PP, Länge 3.000 m, Bandbreite 12 mm 118161-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-118161-YY
Hersteller:
     Hagenauer + Denk
Herst.-Nr.:
     225012006
EAN/GTIN:
     4055091100791
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Umreifungsband aus PP, Länge 3.000 m, Bandbreite 12 mm Mit dem Umreifungsband aus Polypropylen sichern Sie Palettenladungen zuverlässig für den Transport ab. In unserem Sortiment erhalten Sie das Umreifungsband in unterschiedlichen Ausführungen – dadurch stimmen Sie es optimal auf Ihr System ab. Robustes Umreifungsband aus Polypropylen (PP) Einsatz in halb- und vollautomatischen Umreifungssystemen Glatte Kanten und frei von Verunreinigungen Wird durch Verschweißen verschlossen Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = feingeprägt Bedienung = halbautomatisch Verschlussmechanismus = verschweißen Stärke = 550 µm Reißfestigkeit = 1400 N Dehnung = 7 % Außendurchmesser = 420 mm Kerndurchmesser = 200 mm Länge = 3000 m Eigengewicht = 11,1 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
420 mm
Bedienung:
halbautomatisch
Dehnung:
7 %
Eigengewicht:
11.1 kg
Kerndurchmesser:
200 mm
Länge:
3000 m
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
feingeprägt
Reißfestigkeit:
1400 N
Stärke:
550 µm
Verschlussmechanismus:
verschweißen
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39202080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 72,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,14*
€ 216,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,93*
€ 215,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,02*
€ 201,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,34*
€ 186,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,83*
€ 173,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.