Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Stapelbehälter für Langgut, 2 Seiten offen, feuerverz 117607-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-117607-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M2194-02-42
EAN/GTIN:
     4055091080567
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Stapelbehälter
HESON® Stapelbehälter für Langgut, 2 Seiten offen, feuerverzinkt, BxT 1.000 x 800 mm Mit diesem Langgut-Stapelbehälter HESON® transportieren und lagern Sie stabförmige Betriebsgüter. Gefertigt aus robustem und belastbarem Stahl, erweist Ihnen dieser Lagerbehälter auf lange Sicht gute Dienste. Langgut-Stapelbehälter HESON® aus Stahl Hohe Tragkraft und Auflast von 1500 kg beziehungsweise 4500kg Sowohl lackiert als auch feuerverzinkt erhältlich Stapeltaschen mit Kranösen, kranbar mit Krantraverse Volumen = 300 l Außenmaß Tiefe = 800 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Wände Ausführung = Vollwand Breitseiten offen Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1500 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 4-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand\;Breitseiten offen\;
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;4-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
300 l
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
54.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Weitere Suchbegriffe: lagergestell heson, lager- und transportgestell, Großbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,55*
€ 364,84*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,97*
€ 365,19*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,83*
€ 398,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,57*
€ 399,85*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 387,51*
€ 439,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,19*
€ 434,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,71*
€ 431,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,97*
€ 421,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,97*
€ 381,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-02-01
ab € 301,20*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-02-42
ab € 352,99*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-03-01
ab € 360,05*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-03-42
ab € 430,03*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-01-01
ab € 280,75*
Sonstiges
Hesonwerk
M1572-01-42
ab € 327,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.