Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEIDEL Streugutbehälter, grau/orange, 100 Liter 117073-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-117073-YY
Herst.-Nr.:
     23100
EAN/GTIN:
     4010242231007
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
SPEIDEL Streugutbehälter, grau/orange, 100 Liter Der Streugutbehälter SPEIDEL zeichnet sich durch seine besondere Stabilität und Lebensdauer aus. Mit dem Streugutbehälter wird Streugut zum sofortigen Einsatz bereitgestellt. Der Behälter kann vor unbefugtem Zugriff mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Aus Polyethylen (PE) Witterungsbeständig, UV-beständig Platzsparend stapelbar Mit Stapler unterfahrbar (ab 200 l) Doppelwandiger Verstärkungsrand Inhalt = 100 l Entnahmeöffnung = nein Deckel Typ = Vandalismusdeckel Scharnierdeckel Deckel Material = PE-Recyclingkunststoff Deckel Farbe = orange Hochstellscheren Anzahl = 1 Verschluss Material = Behälter Material = PE-Recyclingkunststoff Behälter Farbe = grau Stapelbar = ja Staplertaschen = nein Eigenschaften = korossionsfest UV-resistent witterungsbeständig Temperaturbeständig = 60 °C Höhe = 560 mm Breite = 620 mm Tiefe = 800 mm Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Hochstellscheren Anzahl:
1
Behälter Farbe:
grau
Behälter Material:
PE-Recyclingkunststoff
Breite:
620 mm
Deckel Farbe:
orange
Deckel Material:
PE-Recyclingkunststoff
Deckel Typ:
Vandalismusdeckel\;Scharnierdeckel\;
Eigengewicht:
16 kg
Eigenschaften:
korossionsfest\;UV-resistent\;witterungsbeständig\;
Entnahmeöffnung:
nein
Höhe:
560 mm
Inhalt:
100 l
Stapelbar:
ja
Staplertaschen:
nein
Temperaturbeständig:
60 °C
Tiefe:
800 mm
HEIGHT GRO:
560.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.