Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenstützen für C+P Einlegeböden, grau 117071-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-117071-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4222-25
EAN/GTIN:
     4050646770023
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aktenregal-Aktenstütze
Aktenstützen für C+P Einlegeböden, grau Die Aktenstützen für die Einlegeböden von C+P schieben Sie einfach auf Ihre Regalböden auf – eine aufwendige Montage entfällt. Sie stützen zuverlässig Ordner und Bücher. Außerdem können Sie mit ihnen einzelne Themenbereiche voneinander abgrenzen. Aktenstützen für Einlegeböden C+P, einfach aufzuschieben Lackierter Stahl gewährt hohe Lebensdauer Mit stabiler 2-fach-Kantung Marke = C+P Material = Stahl Farbe = grau Eigengewicht = 0,87 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.87 kg
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Marke:
C+P
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 26,84*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,97*
€ 26,96*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,72*
€ 29,38*
47 Tage
14
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 39,55*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.