Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Stapelbehälter mit Staplertaschen, BxT 1.000 x 800 mm 116922-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116922-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1265-02-04
EAN/GTIN:
     4055091081045
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
stapelbehälter tragkraft 2000kg
HESON® Stapelbehälter mit Staplertaschen, BxT 1.000 x 800 mm Die Stapelbehälter HESON® mit Staplertaschen sind durch ihre Außen-Rundsicken extrem stabil und widerstandsfähig. Die U-förmigen Füße ermöglichen den Einsatz von Drehstaplergeräten zur Entleerung. Stapelbehälter HESON® mit Staplertaschen Umlaufende Außen-Rundsicken erhöhen die Stabilität 5-fach stapelbar Mit TÜV-Zertifikat Kranösen für die Beförderung mit Krantraversen Volumen = 360 l Außenmaß Tiefe = 800 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 2000 kg Material = Stahl Unterbau = Staplertaschen Stapelbar = aufeinander 5-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;5-fach\;
Unterbau:
Staplertaschen
Volumen:
360 l
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
950.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
64.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Weitere Suchbegriffe: Großbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,55*
€ 506,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,86*
€ 498,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,80*
€ 488,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.