Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sicherheitsschrank mit integriertem Schließfach, 2 x 1-f 116803-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116803-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1170-200/7021/7035
EAN/GTIN:
     4050646360125
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank feuerbeständig
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
feuerfester Labor-Sicherheitsschran...
sicherheitsschrank feuerbeständig
C+P Sicherheitsschrank mit integriertem Schließfach, 2 x 1-flügelige Tür, HxBxT 1.950 x 930 x 500 mm, schwarzgrau/lichtgrau Was auch immer Sie in diesen Gefahrstoffschrank legen, es ist gut aufgehoben. Das doppelwandige Gehäuse garantiert Schutz vor leichten Bränden und Einbrüchen. Schließfächer im Innenraum bieten zusätzliche Sicherheit für Wertgegenstände und Unterlagen. Doppelwandiger Flügeltürenschrank aus Stahlblech für Schutz bei Bränden Hochwertig gefertigte Flügeltüren und Schließanlagen Integrierte Schließfächer für einen noch höheren Diebstahlschutz Gesamthöhe = 1950 mm Gesamtbreite = 930 mm Gesamttiefe = 500 mm Schranknutzung = Büro Sicherheit Feuerbeständig Böden Art = Fachboden Böden Anzahl = 3 Korpus RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 123,4 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
3
Eigengewicht:
123.4 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Gesamtbreite:
930 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Schranknutzung:
Büro\;Sicherheit\;Feuerbeständig\;
Böden Art:
Fachboden
Gesamthöhe:
1950 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
132.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.291,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,84*
€ 1.750,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,75*
€ 1.731,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,41*
€ 1.649,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,99*
€ 1.598,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,89*
€ 1.537,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.