Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Gitterbox, mit ½ Gitterklappe, lackiert, HxBxT 900 x 116749-YY lackiert RAL 7005 mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116749-YY-2761-4592
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-19
EAN/GTIN:
     4251572704605
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
HESON® Gitterbox, mit ½ Gitterklappe, lackiert, HxBxT 900 x 1.200 x 800 mm, mausgrau Die robust konstruierte Gitterbox HESON® hilft Ihnen beim Transport unterschiedlicher Materialien. Durch die praktische Gitterklappe entnehmen Sie gestapelte Materialien ganz bequem. Sowohl lackiert als auch feuerverzinkt erhältlich Wände halten Inhaltsbelastung von 1.000 kg stand TÜV-zertifiziert Volumen = 864 l Außenmaß Tiefe = 800 mm Außenmaß Breite = 1200 mm Wände Ausführung = Gitter 1/2-Gitterklappe Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 4-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Gitter\;1\/2-Gitterklappe\;
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;4-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
864 l
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
970.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Oberfläche:
lackiert
Farbe RAL (variabel):
RAL 7005 mausgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.