Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärreiniger, 1 Liter 116103-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116103-YY
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     900040
EAN/GTIN:
     4055091026633
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Sanitärreiniger, 1 Liter Sie suchen einen effektiven, sanften Reiniger für die tägliche Entfernung von Kalk-, Schmutz- und Seifenresten? Der Sanitärreiniger und Kalklöser entfernt Verunreinigungen mühelos und bringt dabei frischen Duft in Ihre Räume. Reinigungsflüssigkeit für alle Nassbereiche und säurebeständigen Oberflächen Sanft auch zu Chrom- und Edelstahlarmaturen Sparsame Dosierung mit 50 ml auf 10 l Wasser Haftet auch an senkrechten Flächen pH-Wert = 2 Inhalt = 1 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
pH-Wert:
2
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34025090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärgrundreiniger sauer, badreiniger, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,37*
€ 76,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,85*
€ 75,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,54*
€ 74,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,40*
€ 74,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,42*
€ 54,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.