Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsflüssigkeit als Wischpflege-Konzentrat, 1 Liter 116102-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116102-YY
Hersteller:
     Harema
Herst.-Nr.:
     900034
EAN/GTIN:
     4055091026626
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Reinigungsflüssigkeit als Wischpflege-Konzentrat, 1 Liter Sie wollen mit wenig Aufwand saubere Böden in Ihrem Büro oder Betrieb? Die Reinigungsflüssigkeit Wischpflege eignet sich für alle wasserfesten Hart- und elastischen Böden. Sie ist leicht zu handhaben und hinterlässt Ihre Räumlichkeiten glänzend und frisch duftend. Ergiebiges Wischpflege Konzentrat Rutschhemmend und trittsicher Schonend zu allen wasserfesten Böden Verhindert Vergilben und ist schmutzabweisend pH-Wert von 8,2 für gute Hautverträglichkeit pH-Wert = 8 Inhalt = 1 l
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
pH-Wert:
8
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34025090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,59*
€ 111,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,81*
€ 109,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,97*
€ 108,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,64*
€ 106,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,44*
€ 80,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.