Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Abfallkorb, Stahlblechboden, 18 Liter, grasgrün 115670-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115670-YY
Hersteller:
     Draht Müller
Herst.-Nr.:
     PKB-M1
EAN/GTIN:
     4055091100029
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
Drahtgitter-Abfallkorb, Stahlblechboden, 18 Liter, grasgrün Der Drahtgitter-Abfallkorb mit Stahlblechboden für Wand- oder Pfostenmontage eignet sich zum Sammeln von Wertstoffen und zum Sauberhalten von Arbeitsbereichen. Aus feuerverzinktem Eisendraht gefertigt und randverstärkt, verfügt der Korb zusätzlich über Ablauflöcher für Regenwasser. Abfallkorb aus feuerverzinktem Eisendraht Punktgeschweißte Drahtgitter mit verstärktem Randdraht Stahlblechboden mit Ablaufbohrungen für Regenwasser Optional mit zusätzlicher Lackierung erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 18 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Bügel/Griffe = ohne Montage = Wandmontage Höhe = 400 mm Durchmesser = 310 mm Farbe = grün Material = Eisendraht Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 1,5 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
18 l
Durchmesser:
310 mm
Eigengewicht:
1.5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
grün
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
400 mm
Material:
Eisendraht
Montage:
Wandmontage
Wasserablauf:
ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
HEIGHT GRO:
515.00 mm
WIDTH GRO:
455.00 mm
DEPTH GRO:
248.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73262000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/Hellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.