Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter aus Stahlblech, 45 Liter, kobaltblau 115665-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115665-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-00-PB-RAL5013+8320-00
EAN/GTIN:
     4055091028996
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter aus Stahlblech, 45 Liter, kobaltblau Der Abfallbehälter aus Metall zeichnet sich durch sein robustes Material aus und ist dadurch sehr strapazierfähig. Über die verschließbare Bodenklappe lässt sich der Abfallbehälter sicher und leicht entleeren. Abfallbehälter ist verzinkt und somit korrosionsbeständig Inkl. Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene zur Wandmontage Abschließbare Bodenklappe über Dreikantverriegelung Einfache Entleerung über Bodenklappe Geeignet für Wand- und Pfostenbefestigung Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 45 l Abschließbar = ja Wasserablauf = ja Bodenklappe = ja Bügel/Griffe = ohne Montage = Wandmontage Höhe = 590 mm Breite = 425 mm Tiefe = 330 mm Farbe = kobaltblau Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 8,5 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
45 l
Bodenklappe:
ja
Breite:
425 mm
Eigengewicht:
8.5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
kobaltblau
Bügel/Griffe:
ohne
Höhe:
590 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
330 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
715.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.