Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter, achteckig, Stahlblech, 40 Liter 115656-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115656-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     380010
EAN/GTIN:
     4055091299402
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter, achteckig, Stahlblech, 40 Liter Der Abfallbehälter mit 40 Liter Fassungsvermögen besteht aus verzinktem Stahlblech. Dadurch ist er sehr robust und strapazierfähig. Über eine Dreikantverriegelung lässt sich der Mülleimer entriegeln und abschließen. Abfalleimer ist verzinkt – für zuverlässigen Korrosionsschutz Inkl. Dreikantschlüssel für praktische Entriegelung Müllbehälter mit Vorrichtung für die Einbetonierung Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 40 l Behälteröffnung Länge = 460 mm Behälteröffnung Breite = 270 mm Rohrpfosten Höhe = 460 mm Rohrpfosten Material = Stahlblech Rohrpfosten Oberfläche = feuerverzinkt Abschließbar = ja Beständigkeit = temperaturbeständig Bügel/Griffe = Handgriff Höhe = 770 mm Breite = 270 mm Tiefe = 460 mm Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Behälteröffnung Breite:
270 mm
Behälteröffnung Länge:
460 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
40 l
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Breite:
270 mm
Eigengewicht:
20 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
770 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohrpfosten Höhe:
460 mm
Rohrpfosten Material:
Stahlblech
Rohrpfosten Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
460 mm
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
275.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,81*
€ 449,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.