Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Sicherheits-Papierkorb, feuersicher, 50 Liter, silber 114240-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-114240-YY
Herst.-Nr.:
     3169
EAN/GTIN:
     4030695031696
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
VAR® Sicherheits-Papierkorb, feuersicher, 50 Liter, silber Die Papierkörbe VAR® sind echte Langzeitlösungen bei der Abfallsammlung und verbessern durch die selbstlöschende Deckelkonstruktion den Brandschutz. Alle Ausführungen sind dauerhaft korrosionsbeständig. Flammhemmende Wirkung durch spezielle Deckelkonstruktion Robuster Zylinderkorpus mit großer Öffnung im Deckel Korpus und Löschköpfe aus Stahlblech, pulverbeschichtet Behältertyp = Papierkörbe Einsatzbereich = Büro Behälter Volumen = 50 l Brandschutz = feuerhemmend Höhe = 520 mm Durchmesser = 375 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Papierkörbe
Behälter Volumen:
50 l
Brandschutz:
feuerhemmend
Durchmesser:
375 mm
Eigengewicht:
6 kg
Einsatzbereich:
Büro
Höhe:
520 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
523.00 mm
WIDTH GRO:
378.00 mm
DEPTH GRO:
378.00 mm
WEIGHT GRO:
6.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 84,37*
€ 113,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 86,37*
€ 115,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 115,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 135,43*
Frei Haus
ab € 108,22*
€ 153,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3181
ab € 119,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3187
ab € 125,74*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3185
ab € 126,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3180
ab € 118,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3182
ab € 119,82*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3188
ab € 125,65*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3186
ab € 126,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3141
ab € 46,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3147
ab € 49,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3146
ab € 48,82*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3145
ab € 49,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3151
ab € 76,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3157
ab € 81,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3156
ab € 81,22*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3155
ab € 81,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.