Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche für Trennwandsystem, DIN A3 113975-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113975-YY
Herst.-Nr.:
     44694300
EAN/GTIN:
     4044917382602
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Plakattasche für Trennwandsystem, DIN A3 Die Plakattasche ist für ein Trennwandsystem oder eine Infosäule geeignet. Sie lässt sich an der Trennwand befestigen. Sie dient dem öffentlichkeitswirksamen Präsentieren von Werbung und Informationsseiten, beispielsweise auf Ausstellungsflächen. Plakattasche für ein Trennwandsystem oder Infosäulen Transparent, aus PVC (Polyvinylchlorid) Erhältlich im Format DIN A1–A4 Breite = 297 mm Tiefe = 1,5 mm Material = Polyvinylchlorid (PVC) Farbe = transparent
Weitere Informationen:
Breite:
297 mm
Farbe:
transparent
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tiefe:
1.5 mm
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
435.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
.275000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,17*
€ 39,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,20*
€ 40,40*
€ 5,50*
ab € 30,92*
€ 41,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,53*
€ 42,58*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 47,30*
€ 63,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44693214
ab € 167,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,33*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694100
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.