| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6943 Herst.-Nr.: 6943 EAN/GTIN: 4044917382602 |
| |
|
| | |
| - Plakattaschen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik
- haften mittels Magnetleisten
- Schriftstücke und Plakate lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | magnetisch | Bruttogewicht: | 0.27 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | A3 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Plakattasche, Plakattasche Infoständer, Plakattasche für Infoständer, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Stellwandablageboden, Stellwandschrägboden, Stellwandsystem-Ablagen, Trennwandablageboden, Trennwandschrägboden, kerkmann plakattasche a3, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,10* | € 39,22* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 30,79* | € 41,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,80* | € 44,05* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,51* | € 44,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,40* | € 44,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|