Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® Feuerlöscher PD, ABC-Pulver, Inhalt 6 kg 113904-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113904-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002101. 0000
EAN/GTIN:
     4006325106225
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
GLORIA® Feuerlöscher PD, ABC-Pulver, Inhalt 6 kg Der Feuerlöscher GLORIA® PD mit ABC-Pulver eignet sich zum Löschen von Feuern der meisten Brandklassen (Brände fester und flüssiger Stoffe sowie Gasbrand). Über das Druckhebelventil tragen Sie den Pulverlöscher und lösen den Löschmechanismus aus. Wiederbefüllbarer ABC-Pulver-Feuerlöscher Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C Druckhebelventil zum einfachen Tragen und Auslösen Fußring für Standfestigkeit und gegen äußere Beschädigungen Witterungsbeständiger und widerstandsfähiger Stahlblechbehälter Wandhalterung im Lieferumfang enthalten Feuerlöscher Typ = Pulver Brandklasse = 34 A 233 B C Löschleistung = 10 LE Inhalt = 6 kg Wiederbefüllbar = ja Temperaturbeständig = -30 - 60 °C Behälter Material = Stahlblech Schlauch Material = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Höhe = 500 mm Durchmesser = 150 mm Eigengewicht = 9,1 kg
Weitere Informationen:
Behälter Material:
Stahlblech
Brandklasse:
34 A\;233 B\;C\;
Durchmesser:
150 mm
Eigengewicht:
9.1 kg
Feuerlöscher Typ:
Pulver
Höhe:
500 mm
Inhalt:
6 kg
Löschleistung:
10 LE
Schlauch Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
WEIGHT GRO:
9.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLORIA-Logistik
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,27*
€ 51,80*
4 Tage
138
€ 5,99*
ab € 43,58*
€ 52,38*
3 Tage
185
€ 4,99*
ab € 43,75*
€ 52,43*
2 Tage
195
€ 5,45*
ab € 43,99*
€ 52,67*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 50,19*
€ 60,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,32*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.