| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-113900-YY Herst.-Nr.: F1710 EAN/GTIN: 4055091001579 |
| |
|
| | |
| Gitterrost-Regalboden für Gasflaschen-Lagercontainer TRGS 510, BxT 1.000 x 750 mm Der Gitterrost-Regalboden für die Gasflaschenlagerung schafft stabile Abstellflächen im Lagercontainer. So lagern Sie die Gasflaschen platzsparend und nutzen den Raum im Kleinlager optimal aus. Für optimale Raumausnutzung: Gitterrost-Regalboden für Gasflaschenlagerung Aus robustem Stahl für den Einsatz im Freien Je nach Größe des Containers in verschiedenen Abmessungen erhältlich Breite = 1000 mm Tiefe = 750 mm Material = Stahl Eigengewicht = 8,0 kg Technische Eigenschaften = SAFE Umwelttechnik Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Eigengewicht: | 8.0 kg | Material: | Stahl | Tiefe: | 750 mm | Technische Eigenschaften: | SAFE Umwelttechnik | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 750.00 mm | WEIGHT GRO: | 8.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gasflaschenhaltevorrichtung, Halterung Gasflaschen, Haltevorrichtung Gasflaschen, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Gitterrost-Lagerebene Brandschutzcontainer, Gitterrostregalboden, Regalboden für Gitterrostregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, gitterrost 4x1m, halterung gasflaschen, gasflaschencontainer säbu, Zubehör für Gasflaschenschränke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,44* | € 130,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,47* | € 132,54* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,29* | € 132,54* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,93* | € 137,37* | | | | Lager 4445 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,29* | € 167,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|