| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-112938-YY Herst.-Nr.: 7101CHR EAN/GTIN: 4014296575568 |
| |
|
| | |
| Armlehne für Topstar® Bürodrehstuhl Trend SY 10, fest Die Armlehne für Bürodrehstuhl Topstar® Trend SY 10 ergänzt Ihren Bürodrehstuhl sowohl optisch als auch in der Funktionalität. Die Armlehnen bestehen aus stabilem Kunststoff und sind in den Farben Schwarz / Chrom gehalten. Die Armlehne ist in der Variante fest oder höhenverstellbar wählbar. Schwarz / Chrom Kunststoff GS-Prüfzeichen Made in Germany Optional fest oder höhenverstellbar Material = Polypropylen (PP) Aluminium Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP)\;Aluminium\; | HEIGHT GRO: | 370.00 mm | WIDTH GRO: | 570.00 mm | DEPTH GRO: | 110.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94019980 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armlehnen für Bürodrehstühle mit Bandscheibensitz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 24 Tage | | | | | pro Paar | € 7,90* | ab € 24,13* | € 32,58* | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 27,36* | € 38,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 28,69* | € 38,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 29,03* | € 38,77* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,90* | ab € 29,44* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|