Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, gerillt, Rolle, BxT 18,3 m x 112617-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112617-YY
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11020
EAN/GTIN:
     4055091199641
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, gerillt, Rolle, BxT 18,3 m x 1.220 mm Mit diesen Anti-Ermüdungsmatten aus Vinyl sorgen Sie für angenehme Arbeitsbedingungen in trockenen Arbeitsbereichen. Die Anti-Ermüdungsmatte ist stoßdämpfend und rutschfest. Langlebige Anti-Ermüdungsmatten aus Vinyl Für den Innenbereich Geriffelte Oberfläche für sehr gute Rutschfestigkeit (R11 nach DIN 51130) Gute ergonomische Eigenschaften – trittschall- und stoßdämmend Als Meterware, Zuschnitt oder Rollenware erhältlich Rutschsicherheitswert = R11 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Rillen Trittschalldämmung = ja Temperaturbeständig = -23 - 60 °C Rollenlänge = 18,3 m Farbe = grau Material = Polyvinylchlorid (PVC) Höhe = 9,0 mm Breite = 1.220 mm Tiefe = 18.300 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
1220 mm
Farbe:
grau
Höhe:
9.0 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Profil:
Rillen
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R11
Temperaturbeständig:
-23 - 60 °C
Tiefe:
18300 mm
Trittschalldämmung:
ja
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39189000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc, Anti-Ermüdungsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,08*
€ 852,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,37*
€ 833,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,38*
€ 802,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,73*
€ 775,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,87*
€ 729,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.