Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stehpult, fahrbar, mit Flügeltürschrank, BxT 550 x 65 112299-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112299-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2448
EAN/GTIN:
     4017976024486
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
fetra® Stehpult, fahrbar, mit Flügeltürschrank, BxT 550 x 650 mm Dieses praktische Stehpult fetra® aus Stahlblech punktet durch seine robuste Konstruktion. Das Pult bietet Ihnen im Flügeltürschrank viel Stauraum und ist durch hochwertige Rollen aus thermoplastischem Elastomer (TPE) leise und leicht zu bewegen. Mobiles Stehpult fetra® mit Flügeltürschrank und Schreibpult-Aufsatz 1 fester und 2 verstellbare Fachböden, Tragkraft jeweils 30 kg 4 leicht laufende Rollen (Ø 125 mm) aus TPE Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Höhe = 1200 mm Breite = 550 mm Tiefe = 650 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5007 brillantblau Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Korpus/Pult RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Korpus/Pult Material = Stahlblech Korpus/Pult Oberfläche = pulverbeschichtet Pultdeckel Farbe = brillantblau Pultdeckel Material = Stahlblech Pult mit Zylinderschloss = ja Einbauschrank = ja Einbauschrank mit Zylinderschloss = ja Schlüssel Anzahl = 2 Verfahrbar = ja Rollen Material = Vollgummi Rollen Feststellfunktion = manuell Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
550 mm
Einbauschrank:
ja
Einbauschrank mit Zylinderschloss:
ja
Verfahrbar:
ja
Fronten RAL Farbe:
RAL 5007 brillantblau
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1200 mm
Korpus/Pult RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus/Pult Material:
Stahlblech
Korpus/Pult Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen Material:
Vollgummi
Pult mit Zylinderschloss:
ja
Pultdeckel Farbe:
brillantblau
Pultdeckel Material:
Stahlblech
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Schlüssel Anzahl:
2
Tiefe:
650 mm
HEIGHT GRO:
1415.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
56.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,40*
€ 519,25*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 454,15*
€ 521,64*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,85*
€ 528,12*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 477,39*
€ 531,47*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 518,32*
€ 568,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,12*
€ 676,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,98*
€ 659,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,45*
€ 643,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,32*
€ 616,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,44*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,77*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,95*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 109,60*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 54,98*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.