| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-111627-YY Herst.-Nr.: 8000-38 EAN/GTIN: 4025314500073 |
| |
|
| | |
| C+P Schrägdachausführung für Kleiderspind Classic Die Schrägdachausführung für Garderobenschrank C+P ist an der Rückseite etwa 200 mm höher als vorne. Als Schrägdach des Schranks erleichtert es dessen Reinigung. Schrägdachausführung für C+P Classic Garderobenschrank aus Stahl Dach ist hinten ca. 200 mm höher als vorne Schrägdach für ein Abteil Nur zusammen mit dem Garderobenschrank C+P Classic bestellbar Marke = C+P Material = Stahl Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Marke: | C+P | HEIGHT GRO: | 230.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 500.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | C+P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,31* | € 16,81* | | | | Lager 4445 | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,47* | € 23,52* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,41* | € 108,82* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,43* | € 147,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|