Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbefestigung, Außen-Ø Rohr 60,3 mm 111498-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111498-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     62-9
EAN/GTIN:
     5033265001562
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
fuss klemmstück
Bodenbefestigung, Außen-Ø Rohr 60,3 mm Die Bodenbefestigung besteht aus korrosionsfestem Gusseisen. Sie dient dem festen Verankern eines Rundrohrs am Untergrund, um eine Absperrung rutschsicher begehbar zu machen. Rutschfeste Bodenbefestigung – aus feuerverzinktem Gusseisen Stellschrauben mit Innen-6-Kant zum Festklemmen am Rohr Gewinderostschutz erhält das Material dauerhaft Rohr Außendurchmesser = 60,3 mm Rohrverbinder Typ = Bodenbefestigung Abgänge Anzahl = 1 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abgänge Anzahl:
1
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
60.3 mm
Rohrverbinder Typ:
Bodenbefestigung
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 71,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,70*
€ 78,24*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 65,53*
€ 83,16*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,11*
€ 92,65*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,78*
€ 96,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,77*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,24*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,04*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,32*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,72*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,32*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,04*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,83*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,79*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,62*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,47*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,89*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,40*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,47*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.