Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigung, 90° Winkel, Außen-Ø Rohr 42,4 mm 111491-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111491-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     61-7
EAN/GTIN:
     5033265001470
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Wandflansch
geländer wandbefestigung
Wandbefestigung, 90° Winkel, Außen-Ø Rohr 42,4 mm Diese Rohrverbindungen bestehen aus feuerverzinktem Gusseisen. Sie befestigen damit Rohre von Geländern und Absperrungen in einem Winkel von 90° sicher an einer Wand. Korrosionsbeständige Rohrverbindungen aus feuerverzinktem Gusseisen Rohr wird im 90°-Winkel zur Wand befestigt Zum festen Verschrauben an einer Wand Kann jederzeit demontiert werden Rohr Außendurchmesser = 42,4 mm Rohrverbinder Typ = Wandbefestigung Abgänge Anzahl = 1 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abgänge Anzahl:
1
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
42.4 mm
Rohrverbinder Typ:
Wandbefestigung
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 21,81*
€ 29,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 32,15*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,48*
€ 32,31*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 32,53*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,61*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,80*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,25*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,08*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,46*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,76*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,36*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,03*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,63*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,61*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,43*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,54*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,84*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,52*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,36*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.