Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90°-T-Verbinder, 3 Abgänge, Außen-Ø Rohr 33,7 mm 111447-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111447-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     25-6
EAN/GTIN:
     5033265000718
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
rohr eckverbinder
90°-T-Verbinder, 3 Abgänge, Außen-Ø Rohr 33,7 mm Der Rohr-T-Verbinder besteht aus feuerverzinktem Gusseisen. Mit ihm lassen sich horizontale Verbindungen mit 3 Rohren erstellen, um ein hochbelastbares Sicherheitsgeländer aufzubauen. Korrosionsfester T-Verbinder – aus Gusseisen, feuerverzinkt Stellschrauben mit Innen-6-Kant, zum Festklemmen 3 Abgänge zum Kombinieren von Rohren im 90°-Winkel Bohrungen messen ¾–2 Zoll Rohr Außendurchmesser = 3 mm Rohrverbinder Typ = 90°-T-Verbinder Abgänge Anzahl = 3 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abgänge Anzahl:
3
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
3 mm
Rohrverbinder Typ:
90°-T-Verbinder
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 24,71*
€ 33,70*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 24,76*
€ 33,86*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 36,10*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,40*
€ 37,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,74*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,33*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,00*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,34*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,96*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,25*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,05*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,59*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,79*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,58*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,50*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,81*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,43*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.