Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-110665-YY Herst.-Nr.: 805/7 EAN/GTIN: 4000896032655 |
| |
|
| | |
| HAZET® Elektronik-Schraubendreher-Satz, 7-teilig Der Elektronik-Schraubendreher-Satz HAZET® umfasst Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher in verschiedenen Größen. Mit diesem Set sind Sie für Arbeit mit den gängigsten Schraubenvarianten ausgestattet. Elektronik-Schraubendreher-Satz HAZET® für unterschiedlichste Schraubenarten 4 Schlitzschraubendreher: 805-015, 02, 025, 03 3 Kreuzschlitzschraubendreher: 805-PH 00, PH 0, PH 1 Inklusive Kunststoff-Kasten zur fachgerechten Lagerung Marke = HAZET® Eigengewicht = 284 g Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 284 g | Marke: | HAZET® | HEIGHT GRO: | 32.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | .308000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82054000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,16* | € 47,91* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,43* | € 47,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,81* | € 48,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,02* | € 50,11* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 60,58* | € 74,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|