Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Umkleidesitzbank, 2-seitig, Länge 2.000 mm, mit Schuhr 109796-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109796-YY-3015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57575-200-001-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
PAVOY Umkleidesitzbank, 2-seitig, Länge 2.000 mm, mit Schuhrost, enzianblau Die Umkleidesitzbank PAVOY, 2-seitig verfügt über eine weiße Kunststoffsitzfläche die robust und langlebig ist. Die Sitzbank ist in verschiedenen Größen und wahlweise mit oder ohne Schuhrost erhältlich. Sitzleisten aus Kunststoff Wahlweise mit oder ohne Schuhrost Pulverbeschichtetes Vierkant-Stahlrohr-Gestell Made in Germany GS- und TÜV-geprüft Einsatzbereich = Innenbereich Höhe = 430 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 740 mm Sitz Höhe = 430 mm Sitz Tiefe = 370 mm Sitzfläche Material = Kunststoff Sitzfläche Oberfläche = Kunststoff Gestell Material = Stahlrohr Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Kunststoff Schuhrost = ja Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 50 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
50 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Gestell Material:
Stahlrohr
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Füße Material:
Kunststoff
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
ja
Sitzfläche Material:
Kunststoff
Sitzfläche Oberfläche:
Kunststoff
Tiefe:
740 mm
Höhe:
430 mm
Sitz Höhe:
430 mm
Sitz Tiefe:
370 mm
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
2060.00 mm
DEPTH GRO:
740.00 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94018000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,47*
€ 574,71*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 850,50*
€ 975,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,71*
€ 683,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,16*
€ 672,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,55*
€ 655,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,47*
€ 578,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001-300
ab € 849,68*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001-512
ab € 851,83*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001-611
ab € 851,29*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001-735
ab € 851,03*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001-716
ab € 414,85*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-001-910
ab € 414,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.