Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Einsteiger für PP-Band, für Bandbreite 16 mm 109591-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109591-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17512
EAN/GTIN:
     4030198175125
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
Umreifungsset Einsteiger für PP-Band, für Bandbreite 16 mm Dieses Umreifungsset ist für das manuelle Umreifen von verschiedenen Verpackungsformen geeignet. Das Set besteht aus einem Spanngerät, einer Verschlusszange, Verschlusshülsen und einem Umreifungsband aus PP (Polypropylen). 1 Spanngerät für 13 oder 16 mm Bandbreite 1 Verschlusszange für Bandbreite 13 oder 16 mm 2000 Stück Verschlusshülsen aus Metall 1.000.000 mm Umreifungsband aus PP im Spenderkarton Band wahlweise in Bandbreite 13 oder 16 mm erhältlich Umreifungsgerät Typ = manuelle Umreifungsgeräte Geeignet für Material = Polypropylen (PP) Bandbreite = 16 mm Spanngerät inklusive = ja Eigengewicht = 14,5 kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Eigengewicht:
14.5 kg
Geeignet für Material:
Polypropylen (PP)
Spanngerät inklusive:
ja
Umreifungsgerät Typ:
manuelle Umreifungsgeräte
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
490.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,81*
€ 156,49*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 157,09*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 143,36*
€ 173,24*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 145,16*
€ 173,99*
Lager 4445
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,18*
€ 221,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,05*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,44*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 41,01*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.