| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-109300-YY Herst.-Nr.: Z150 EAN/GTIN: 4055091047386 |
| |
|
| | |
| Zapfhahn für Transportbehälter, Gewinde 1 ½" Der Zapfhahn für Transportbehälter erlaubt ein sicheres Verteilen, Dosieren und Umfüllen entflammbarer Flüssigkeiten. Der Abfüllhahn ist ideal geeignet für die Arbeit mit Lösungsmitteln in Industrie und Labor. Zapfhahn für Transportbehälter aus widerstandsfähigem Edelstahl Verschließt automatisch nach der Benutzung Ideal bei der Verwendung liegender Behälter Marke = Rötzmeier® Material = Edelstahl Eigengewicht = 0,17 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.17 kg | Material: | Edelstahl | Marke: | Rötzmeier® | HEIGHT GRO: | 120.00 mm | WIDTH GRO: | 80.00 mm | DEPTH GRO: | 60.00 mm | WEIGHT GRO: | .670000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 87,27* | € 107,21* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,53* | € 114,66* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 99,08* | € 120,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,03* | € 129,37* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,27* | € 132,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|