Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, mit Zapfhahn ¾", 25 Lit 109295-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109295-YY
Herst.-Nr.:
     25Z
EAN/GTIN:
     4055091047256
Suchbegriffe:
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Füllstandsanzeige für Fässer
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, mit Zapfhahn ¾", 25 Liter Sicherheitsstandgefäße aus Edelstahl sind sachgemäße Lagerlösungen für brennbare Flüssigkeiten. Sowohl das Edelstahlgehäuse als auch die Polytetrafluorethylen (PTFE)-Dichtungen sind chemisch beständig und gewährleisten eine langfristige Nutzung. Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl mit chemisch beständigen PTFE-Dichtungen Hohe Sicherheit durch Überdruckventile und Flammsperren Verschiedene Größenausführungen für Transport und Lagerung Verschluss Typ = Schraubkappe Zapfhahn Verschluss Material = Edelstahl Schutzring = ja Selbstschließend = ja Überdruckventil = ja Explosionsgeschützt = ja Flammensperre = ja Bügel/Griffe Material = Edelstahl Material = Edelstahl Wandstärke = 1,2 mm Durchmesser = 315 mm Höhe = 540 mm Volumen = 25 l Eigengewicht = 6,54 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
315 mm
Eigengewicht:
6.54 kg
Explosionsgeschützt:
ja
Flammensperre:
ja
Bügel/Griffe Material:
Edelstahl
Höhe:
540 mm
Material:
Edelstahl
Schutzring:
ja
Selbstschließend:
ja
Überdruckventil:
ja
Verschluss Typ:
Schraubkappe\;Zapfhahn\;
Verschluss Material:
Edelstahl
Volumen:
25 l
Wandstärke:
1.2 mm
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
7.340000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 468,89*
€ 532,06*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 492,22*
€ 556,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,82*
€ 568,35*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 550,68*
€ 619,75*
Frei Haus
ab € 521,63*
€ 650,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,15*
€ 661,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,28*
€ 652,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,69*
€ 629,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,55*
€ 613,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.