Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, mit Feindosierer, 10 Li 109293-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109293-YY
Herst.-Nr.:
     10D
EAN/GTIN:
     4055091047133
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, mit Feindosierer, 10 Liter Sicherheitsstandgefäße aus Edelstahl sind sachgemäße Lagerlösungen für brennbare Flüssigkeiten. Sowohl das Edelstahlgehäuse als auch die Polytetrafluorethylen (PTFE)-Dichtungen sind chemisch beständig und gewährleisten eine langfristige Nutzung. Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl mit chemisch beständigen PTFE-Dichtungen Hohe Sicherheit durch Überdruckventile und Flammsperren Verschiedene Größenausführungen für Transport und Lagerung Verschluss Typ = Feindosierhahn Verschluss Material = Edelstahl Öffnung Durchmesser = 1,5 mm Schutzring = ja Selbstschließend = ja Überdruckventil = ja Explosionsgeschützt = ja Flammensperre = ja Bügel/Griffe Material = Edelstahl Material = Edelstahl Wandstärke = 0,8 mm Durchmesser = 260 mm Höhe = 340 mm Volumen = 10 l Eigengewicht = 2,25 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
260 mm
Eigengewicht:
2.25 kg
Explosionsgeschützt:
ja
Flammensperre:
ja
Bügel/Griffe Material:
Edelstahl
Höhe:
340 mm
Material:
Edelstahl
Öffnung Durchmesser:
1.5 mm
Schutzring:
ja
Selbstschließend:
ja
Überdruckventil:
ja
Verschluss Typ:
Feindosierhahn
Verschluss Material:
Edelstahl
Volumen:
10 l
Wandstärke:
0.8 mm
HEIGHT GRO:
375.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
3.053000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 224,31*
€ 261,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,05*
€ 279,87*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 244,05*
€ 283,23*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 266,63*
€ 309,02*
Frei Haus
ab € 250,06*
€ 319,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,23*
€ 337,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.