Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-109258-YY Herst.-Nr.: 8921-3713 EAN/GTIN: 4025314758429 |
| |
|
|  |  |
 | Kunststoffkästen-Einsatz für C+P Werkzeugschränke, für Schrankbreite 930 mm Teilen Sie mit dem Kunststoffkästen-Einsatz für Werkzeugschränke C+P einzelne Fächer für Ihre Arbeitsutensilien ein. Die Einsätze erlauben Ihnen eine variable Fächeranzahl nach Ihren individuellen Anforderungen. Verschleißfeste Ordnungssysteme für Schubladen Aus Kunststoff erhältlich Passend für Schubladenhöhen zwischen 54 und 125 mm Fächer Anzahl = 32 Fächer Anzahl max. = 32 St. Geeignet für Schubladenhöhe = 54-125 mm Breite = 450 mm Material = Kunststoff Weitere Informationen:  |  | Fächer Anzahl: | 32 | Breite: | 450 mm | Material: | Kunststoff | Fächer Anzahl max.: | 32 St. | Geeignet für Schubladenhöhe: | 54-125 | HEIGHT GRO: | 54.00 mm | WIDTH GRO: | 450.00 mm | DEPTH GRO: | 450.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | C+P |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 50,00* | ab € 64,97* | € 79,72* |  |  |  | | 41 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 68,62* | € 83,97* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 68,44* | € 85,64* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 76,11* | € 92,63* |  |  |  | Lager 4445 | 46 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 81,37* | € 98,33* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4445 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4445 |  | Versand: Lager 4445 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|