Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung für PAVOY Schränke mit Gleitführung, 6 109043-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109043-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43444-Z30-226
EAN/GTIN:
     4055479003997
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilung für PAVOY Schränke mit Gleitführung, 6 STW, für Frontenhöhe 200 mm Verstauen Sie mit der Schubladeneinteilung für einen leichten Schrank PAVOY Schrauben, Dichtungen und andere Werkteile sauber voneinander getrennt in Ihren Schubladenschränken. So haben Sie alle Materialien stets griffbereit. Schubladeneinteilung PAVOY aus verschleißfestem Metall Jederzeit durch Umstecken der Trennbleche anpassbar Für Schubladenhöhen zwischen 100 und 200 mm geeignet Wahlweise mit 2, 4 oder 6 Steckwänden erhältlich Fächer Anzahl = 9 Fächer Anzahl max. = 9 St. Geeignet für Schubladenhöhe = 200 mm Breite = 143 mm Wände Anzahl = 2 Variabel einstellbar = ja
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
9
Wände Anzahl:
2
Breite:
143 mm
Fächer Anzahl max.:
9 St.
Variabel einstellbar:
ja
Geeignet für Schubladenhöhe:
200
HEIGHT GRO:
166.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
454.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz 200 mm, schubkasteneinsatz, Schubladeneinteilungen für die Werkstatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,14*
€ 23,55*
22 Tage
19
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 54,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.