| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-108140-YY Herst.-Nr.: 1018003/AD115R10401 EAN/GTIN: 4055091012759 |
| |
|
| | |
| Kugel-Rollentisch, Ø 15 mm, LxB 1.000 x 400 mm, Teilung 50 mm Gehört das Verschieben oder kurze Anheben von schweren Behältnissen zu Ihren regelmäßigen Arbeitsschritten, verspricht ein Rollentisch eine enorme Entlastung. Die Kugel-Rollen aus Edelstahl erleichtern und beschleunigen Förderprozesse enorm. Tischplatte aus robustem Stahlblech in 4 mm Stärke Stabilität durch umlaufenden Rahmen aus Stahlblech in U-Form Hohe Tragkraft des Kugel-Rollentisches Bahn Typ = Kugelrollen-Tisch Außenmaß Breite = 440 mm Tisch Länge = 1,0 m Tisch Breite = 400 mm Tischplatte Stärke = 4 mm Tischplatte Material = Stahl Tischplatte RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau Kugeln Abstand = 50 mm Laufkugel Durchmesser (dw) = 15 mm Fördergewicht max. = 40 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Rahmen Typ = U-Profil Rahmen Material = Stahl Weitere Informationen: | | Außenmaß Breite: | 440 mm | Bahn Typ: | Kugelrollen-Tisch | Boden des Förderguts: | ebener Boden | Fördergewicht max.: | 40 - 0 kg | Kugeln Abstand: | 50 mm | Laufkugel Durchmesser (dw): | 15 - 0 mm | Rahmen Material: | Stahl | Rahmen Typ: | U-Profil | Tischplatte Stärke: | 4 mm | Tisch Breite: | 400 mm | Tisch Länge: | 1.0 m | Tischplatte Material: | Stahl | Tischplatte RAL Farbe: | RAL 5015 himmelblau | HEIGHT GRO: | 79.00 mm | WIDTH GRO: | 440.00 mm | DEPTH GRO: | 1000.00 mm | WEIGHT GRO: | 28.200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84283990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schmidt-G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, Kugel-Rollentische |
| | |
| |