Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Rollentisch, Ø 15 mm, LxB 500 x 400 mm, Teilung 150 mm 108110-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108110-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1021109/AD115R05405
EAN/GTIN:
     4055091012452
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn
Kugel-Rollentisch, Ø 15 mm, LxB 500 x 400 mm, Teilung 150 mm Gehört das Verschieben oder kurze Anheben von schweren Behältnissen zu Ihren regelmäßigen Arbeitsschritten, verspricht ein Rollentisch eine enorme Entlastung. Die Kugel-Rollen aus Edelstahl erleichtern und beschleunigen Förderprozesse enorm. Tischplatte aus robustem Stahlblech in 4 mm Stärke Stabilität durch umlaufenden Rahmen aus Stahlblech in U-Form Hohe Tragkraft des Kugel-Rollentisches Bahn Typ = Kugelrollen-Tisch Außenmaß Breite = 440 mm Tisch Länge = 0,5 m Tisch Breite = 400 mm Tischplatte Stärke = 4 mm Tischplatte Material = Stahl Tischplatte RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau Kugeln Abstand = 150 mm Laufkugel Durchmesser (dw) = 15 mm Fördergewicht max. = 40 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Rahmen Typ = U-Profil Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
440 mm
Bahn Typ:
Kugelrollen-Tisch
Boden des Förderguts:
ebener Boden
Fördergewicht max.:
40 - 0 kg
Kugeln Abstand:
150 mm
Laufkugel Durchmesser (dw):
15 - 0 mm
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil
Tischplatte Stärke:
4 mm
Tisch Breite:
400 mm
Tisch Länge:
0.5 m
Tischplatte Material:
Stahl
Tischplatte RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau
HEIGHT GRO:
79.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
17.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Kugel-Rollentische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.