Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Stehpult mit Schrank, 1 Ausziehboden + 1 Schublade, li 107961-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107961-YY-3688-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     32370-050-015-735
EAN/GTIN:
     4055479003034
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
PAVOY Stehpult mit Schrank, 1 Ausziehboden + 1 Schublade, lichtgrau, lichtgrau Das Stehpult PAVOY mit Schrank und Stahlblechaufsatz ist solide verarbeitet und gut für den rauen Arbeitsalltag in Werkstätten geeignet. Der Pultschrank punktet durch eine praktische Ablage- und Schreibfläche und bietet Platz für diverse Arbeitsutensilien. Stabiles Werkstattpult mit praktischer Arbeitsfläche Hochklappbarer Deckel mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln Mit Abrollkante vorne und hinten Fahrrahmen mit 4 Lenkrollen als Zubehör erhältlich Höhe = 1270 mm Breite = 500 mm Tiefe = 500 mm Korpus/Pult Material = Stahlblech Korpus/Pult Oberfläche = pulverbeschichtet Pultdeckel Material = Stahlblech Pultdeckel Oberfläche = pulverbeschichtet Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Tragkraft = 15 kg Zusätzliche Ablagen Anzahl = 1 Pult mit Zylinderschloss = ja Schlüssel Anzahl = 2 Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
1
Zusätzliche Ablagen Anzahl:
1
Breite:
500 mm
Höhe:
1270 mm
Korpus/Pult Material:
Stahlblech
Korpus/Pult Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pult mit Zylinderschloss:
ja
Pultdeckel Material:
Stahlblech
Pultdeckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Tragkraft:
15 kg
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
1270.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, pavoy pultschrank, mobiles pult, Stehpulte und Schreibpulte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,02*
€ 484,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,53*
€ 474,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,96*
€ 433,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,82*
€ 396,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.