Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurte zum Anschrauben, Länge 3 m, schwarz/rot horizontal 107916-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107916-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.16.023
EAN/GTIN:
     4055381198552
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandgurte zum Anschrauben, Länge 3 m, schwarz/rot horizontal gestreift Der Wandgurt zum Anschrauben macht das Absperren von Wegen effizient und schnell. Zum Wandgurt gehört ein Wandclip (Zubehör) aus hochbelastbarem Kunststoff, der ein einfaches Einhaken des Gurtes ermöglicht. Exklusive Wand-Halterung Wandgurt zum Anschrauben Selbstspannender Gurt für optimale Handhabung Wandclip aus hochbelastbarem Kunststoff (Zubehör) Wandgurt Länge = 3 m Wandgurt Farbe = schwarz rot Wandgurt Material = Polyester Befestigungsmaterial inklusive = ja Fixierungsmöglichkeit = zum Anschrauben Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Kassetten Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Fixierungsmöglichkeit:
zum Anschrauben
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Kassetten Material:
Kunststoff
Wandgurt Farbe:
schwarz\;rot\;
Wandgurt Länge:
3 m
Wandgurt Material:
Polyester
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
3000.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Wandgurte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 76,18*
€ 95,44*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 106,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,03*
€ 109,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,30*
€ 118,28*
€ 4,95*
ab € 113,24*
€ 140,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031394
ab € 7,87*
Zubehör
Moravia
17914759
ab € 143,36*
Zubehör
Moravia
157643
ab € 17,40*
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 17,49*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.