Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Stapelbehälter aus Polypropylen inklusive Etikettenf 107786-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107786-YY
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     4052293200502
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Mehrweg-Stapelbehälter aus Polypropylen inklusive Etikettenfach, 54 Liter Verstauen Sie Lebensmittel und andere Waren in einem lebensmittelechten Mehrweg-Stapelbehälter aus Polypropylen. Da er inklusive Etikettenfach geliefert wird, behalten Sie stets den Überblick und ermöglichen eine reibungslose Transportdokumentation. Lebensmittelechtes Material, ideal für den Transport von Nahrungsmitteln Mehrweg-Stapelbehälter aus Polypropylen inklusive Etikettenfach für eine übersichtliche Lagerung Mit offenen Deckeln platzsparend zu verstauen Volumen = 54 l Außenmaß Höhe = 305 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 280 mm Innenmaß Breite = 514 mm Innenmaß Tiefe = 350 mm Tragkraft = 54 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
305 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
514 mm
Innenmaß Höhe:
280 mm
Innenmaß Tiefe:
350 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
54 l
Tragkraft:
54 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
308.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
3.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\, DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.