Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Rubbermaid® Universalcontainer, rund, 76-208 107779-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107779-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876016499
EAN/GTIN:
     0086876016499
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Fahrgestell für Tonnen
Tonnenfahrgestell
Fahrgestell Rundbehälter
Fahrgestell für Rubbermaid® Universalcontainer, rund, 76-208 Liter Das Fahrgestell für den Rubbermaid® Universalcontainer dient in verschiedenen Größen, Kunststoffcontainern als Transportmittel. Durch seine leichtgängigen Rollen können Sie den Container einfach bewegen. Fahrgestell mit Bajonett-Verschluss für Rubbermaid® Mit 5 wendigen Lenkrollen Für den einfachen Transport von Rubbermaid® Containern Erhältlich als rundes oder quadratisches Fahrgestell Marke = Rubbermaid® Durchmesser = 619 mm Farbe = schwarz Tragkraft = 135 kg Eigengewicht = 5,3 kg Technische Eigenschaften = Universelles Gestell mit 4 Schwenkrollen für alle runde Brute Container 37,9 l, 75,7 l, 121,1 l, 166,5 l oder 208,2 l.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
619 mm
Eigengewicht:
5.3 kg
Farbe:
schwarz
Technische Eigenschaften:
Universelles Gestell mit 4 Schwenkrollen für alle runde Brute Container 37\,9 l\, 75\,7 l\, 121\,1 l\, 166\,5 l oder 208\,2 l.
Tragkraft:
135 kg
Marke:
Rubbermaid®
HEIGHT GRO:
181.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 107,89*
€ 145,76*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 146,41*
2 Tage
12
€ 5,00*
ab € 142,21*
€ 186,24*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 133,37*
€ 186,24*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 147,49*
€ 193,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 51,93*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 73,53*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 188,65*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353000BLA
ab € 62,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.