Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Loch-/2 Schlitzplatten, Doppelfeld 90°, H 2.000 mm, enzian 107410-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143275
143275
Artikel-Nr.:
     4445-107410-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7261.00.1621
EAN/GTIN:
     4251142232255
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
3 Loch-/2 Schlitzplatten, Doppelfeld 90°, H 2.000 mm, enzianblau Höhe = 2050 mm Breite = 2500 mm Tiefe = 600 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Höhe:
2050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
39.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,18*
€ 867,41*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 892,62*
€ 1.022,40*
12 Tage
17
Frei Haus
ab € 899,27*
€ 1.025,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,40*
€ 1.216,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,76*
€ 1.209,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,82*
€ 1.133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,20*
€ 1.097,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,62*
€ 1.062,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801,4042.00.1815
ab € 18,48*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901,4042.00.1915
ab € 24,90*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,45*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,75*
Zubehör
Kappes Systeme
E863422
ab € 32,65*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801,4042.00.2815
ab € 16,37*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,72*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1401,4040.00.1415
ab € 5,10*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1001,4040.00.1015
ab € 4,04*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1101,4040.00.1115
ab € 4,28*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,25*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,85*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 10,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.