Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Stapler-Schneeschieber mit Gummischürfleiste, Schildb 106581-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106581-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G240
EAN/GTIN:
     4052462012165
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Bauer® Stapler-Schneeschieber mit Gummischürfleiste, Schildbreite 2.400 mm Diesen Schneeräumer für Stapler setzen Sie beim Winterdienst auf dem Betriebsgelände ein. Einfahrtaschen ermöglichen eine ebenso sichere wie einfache Aufnahme, zudem ist die angeschraubte Gummischürfleiste leicht austauschbar. Stapler-Schneeschieber mit Gummischürfleiste, beidseitig 2-stufig verstellbar Austauschbare, beidseitig nutzbare Gummischürfleiste – geräuscharm und bodenschonend Einfache Aufnahme über Gabelzinken Einfahrtaschen mit Sicherungskette ausgestattet Geeignet für Fahrzeug = Gabelstapler Radlader Räumbreiten, mm = 2.400/2.100/1.700 Schneeschieber Verstellbarkeit = 2-fach links und rechts Schieber Material = Stahl Schieber Oberfläche = lackiert Schild Form = gewalzt Schild Breite = 2400 mm Schürfleiste Typ = starr Schürfleiste Material = Gummi Schürfleiste Oberfläche = lackiert Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Höhe = 78 mm Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Breite = 220 mm Gabelabstand = 416 mm Sicherung mit Kette am Gabelträger = ja RAL Farbe = RAL 2000 gelborange
Weitere Informationen:
Gabelabstand:
416 mm
Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
78 mm
Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Breite:
220 mm
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
Räumbreiten, mm:
2.400\/2.100\/1.700
Schieber Material:
Stahl
Schieber Oberfläche:
lackiert
Schild Form:
gewalzt
Schild Breite:
2400 mm
Schürfleiste Material:
Gummi
Schürfleiste Oberfläche:
lackiert
Schürfleiste Typ:
starr
Sicherung mit Kette am Gabelträger:
ja
Schneeschieber Verstellbarkeit:
2-fach links und rechts
Geeignet für Fahrzeug:
Gabelstapler\;Radlader\;
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
2420.00 mm
DEPTH GRO:
1770.00 mm
WEIGHT GRO:
247.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, Schneeschilde für Gabelstapler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.683,23*
€ 1.750,39*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.642,26*
€ 1.750,41*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.791,30*
€ 1.861,11*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.791,394*
€ 1.862,924*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.984,05*
€ 2.057,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.057,98*
€ 2.449,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,63*
€ 2.433,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.003,33*
€ 2.383,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.984,05*
€ 2.361,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.