Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung, grau/orange, 1.50 106548-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106548-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7438
EAN/GTIN:
     4052886108284
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
CEMO Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung, grau/orange, 1.500 Liter Der Streugutbehälter CEMO mit Entnahmeöffnung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ist UV-resistent sowie korrosions- und witterungsbeständig. Fest mit einem Deckel verschlossen, lagern Sie Ihr Streugut darin das ganze Jahr sicher. Aus formstabilem GFK Korrosions- und witterungsbeständig Stapelbar Mit Entnahmeöffnung Optional mit Staplertaschen Inhalt = 1500 l Entnahmeöffnung = ja Entnahmeöffnung Breite = 600 mm Entnahmeöffnung Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Deckel Farbe = orange Hochstellschere = ja Hochstellscheren Anzahl = 1 Hochstellschere Material = Edelstahl Verschluss Typ = Federverschluss Verschluss Material = Edelstahl Behälter Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Behälter Farbe = grau Staplertaschen = nein Eigenschaften = korossionsfest UV-resistent witterungsbeständig Temperaturbeständig = -30 - 40 °C Höhe = 1040 mm Breite = 1.840 mm Tiefe = 1430 mm Eigengewicht = 72 kg
Weitere Informationen:
Hochstellscheren Anzahl:
1
Behälter Farbe:
grau
Behälter Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Breite:
1840 mm
Deckel Farbe:
orange
Deckel Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigengewicht:
72 kg
Eigenschaften:
korossionsfest\;UV-resistent\;witterungsbeständig\;
Entnahmeöffnung:
ja
Entnahmeöffnung Breite:
600 mm
Entnahmeöffnung Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Hochstellschere:
ja
Hochstellschere Material:
Edelstahl
Höhe:
1040 mm
Inhalt:
1500 l
Staplertaschen:
nein
Temperaturbeständig:
-30 °C
Tiefe:
1430 mm
Verschluss Typ:
Federverschluss
Verschluss Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
1550.00 mm
WIDTH GRO:
1900.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,78*
€ 1.267,98*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.421,17*
€ 1.548,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.448,11*
€ 1.549,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.452,68*
€ 1.549,87*
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.547,11*
€ 1.655,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,67*
€ 1.970,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,83*
€ 1.962,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,64*
€ 1.911,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,55*
€ 1.878,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,11*
€ 1.841,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 121,39*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 170,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.