Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUPFER® Schwerer Servierwagen aus Edelstahl, 4 Etagen à 1.00 106178-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106178-YY
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     112352
EAN/GTIN:
     4044593000104
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
HUPFER® Schwerer Servierwagen aus Edelstahl, 4 Etagen à 1.000 x 600 mm Der schwere Servierwagen von HUPFER® ist für hohe Belastungen und Beanspruchungen ausgelegt. Aus Edelstahl gefertigt, ist der Wagen lebensmittelcht, hygienisch einwandfrei sowie korrisionsbeständig und rostfrei. Zudem ermöglicht das durch eine Traverse verstärkte Fahrgestell sogar das Überfahren von Schwellen. Rostfreier Edelstahl Tragkraft bis 200 kg, max. 60 kg je Boden Tiefgezogene Böden mit Stopprand Schalldämmende Unterfütterung Verstärktes Fahrgestell durch Traversen Tragkraft = 200 kg Höhe = 1336 mm Breite = 1.095 mm Tiefe = 695 mm Ladeflächen Anzahl = 4 Ladefläche Breite = 1,000 mm Ladefläche Tiefe = 600 mm Ladefläche Material = Edelstahl Gestell Material = Edelstahl Rollen Material = Thermoplastisches Gummi Rollen Lagerung = Gleitlager Rollen Feststellfunktion = ja Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 32 mm Lenkrolle Durchmesser = 125 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 60 kg 1. Ladefläche Typ = Fachboden 2. Ladefläche Tragkraft = 60 kg 2. Ladefläche Typ = Fachboden 3. Ladefläche Tragkraft = 60 kg 3. Ladefläche Typ = Fachboden 4. Ladefläche Tragkraft = 60 kg 4. Ladefläche Typ = Fachboden
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
60 kg
1. Ladefläche Typ:
Fachboden
2. Ladefläche Tragkraft:
60 kg
2. Ladefläche Typ:
Fachboden
3. Ladefläche Tragkraft:
60 kg
3. Ladefläche Typ:
Fachboden
4. Ladefläche Tragkraft:
60 kg
4. Ladefläche Typ:
Fachboden
Ladeflächen Anzahl:
4
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
1095 mm
Gestell Material:
Edelstahl
Höhe:
1336 mm
Ladefläche Breite:
1000 mm
Ladefläche Tiefe:
600 mm
Ladefläche Material:
Edelstahl
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Gummi
Rollen Feststellfunktion:
ja
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Tiefe:
695 mm
Tragkraft:
200 kg
Lenkrolle Breite:
32 mm
HEIGHT GRO:
1325.00 mm
WIDTH GRO:
1095.00 mm
DEPTH GRO:
695.00 mm
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 800,50*
€ 912,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,61*
€ 1.026,57*
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.093,60*
€ 1.228,79*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.302,57*
€ 1.459,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,80*
€ 1.086,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,16*
€ 1.074,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,71*
€ 1.031,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,53*
€ 999,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,50*
€ 952,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hupfer Metallwerke
0116202
ab € 94,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.