Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe mit Rückenlehne, klappbar, Sitzhöhe 540-9 104920-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104920-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11022
EAN/GTIN:
     4260046926801
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
meychair Stehhilfe mit Rückenlehne, klappbar, Sitzhöhe 540-900 mm, blau Diese Stehhilfe mit Lehne besitzt eine ergonomisch pendelnd gelagerte Rückenlehne, die Ihnen längere Arbeiten im Stehen angenehm erleichtert. Die praktischen Arbeitsstehhilfe erhalten Sie mit Kunstleder oder Stoffbezug. Stehstuhl mit stufenloser Höhenverstellung Gestell aus robustem, pulverbeschichtetem Vierkantrohr Belastbar bis 120 kg Sitz Höhe = 540 - 900 mm Sitz Breite = 370 mm Sitz Tiefe = 210 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Stoff Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = blau Gestell Material = Stahl Unterbau = Standfuß Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 7,5 kg Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
7.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
blau
Gestell Material:
Stahl
Sitz Breite:
370 mm
Sitz Höhe:
540 - 900 mm
Sitz Tiefe:
210 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Stoff
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Standfuß
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, Stehhilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 146,58*
€ 4,95*
ab € 118,21*
€ 153,23*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.