Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter, Wände + Boden geschlossen, 70 Liter, gra 103654-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103654-YY
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34163
EAN/GTIN:
     4052293341632
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter, Wände + Boden geschlossen, 70 Liter, grau Erweitern Sie Ihre Lagermöglichkeiten durch robuste Polyethylen-Stapelbehälter. Da Wände und Boden geschlossen sind, eignen sich die Drehstapelbehälter auch für die Aufbewahrung von Kleinteilen. Stapelbehälter mit geschlossenen Wänden und Boden Aufeinander stapelbar bei 180°-Drehung Erhöhter Tragekomfort dank verstärktem Rand Hitze- und kältebeständiges Material Deckel als Zubehör erhältlich Volumen = 70 l Außenmaß Höhe = 400 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 395 mm Innenmaß Breite = 520 mm Innenmaß Tiefe = 360 mm Tragkraft = 70 kg Auflast = 250 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polyethylen (PE) Stapelbar = ineinander aufeinander Öffnung Typ = Beladeöffnung Entnahmeöffnung Sichtöffnung
Weitere Informationen:
Auflast:
250 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Öffnung Typ:
Beladeöffnung\;Entnahmeöffnung\;Sichtöffnung\;
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
400 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
520 mm
Innenmaß Höhe:
395 mm
Innenmaß Tiefe:
360 mm
Stapelbar:
ineinander\;aufeinander\;
Volumen:
70 l
Tragkraft:
70 kg
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\, DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,45*
€ 37,13*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 28,82*
€ 40,20*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 50,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
55328
ab € 17,696*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
34203
ab € 15,8732*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
22113
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.