Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACA Schwerlast-Tritt, TK 300 kg, Standhöhe 0,80 m 103386-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103386-YY
Hersteller:
     HACA Leitern
Herst.-Nr.:
     7671000004
EAN/GTIN:
     4251056700130
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
HACA Schwerlast-Tritt, TK 300 kg, Standhöhe 0,80 m Der Schwerlast-Tritt mit einer Tragkraft von 300 kg sorgt mit seiner speziellen Konstruktion für maximale Sicherheit und höchsten Widerstand. Seine große Standfläche von 50 x 40 cm ermöglicht eine komfortable Arbeitsweise. Aluminium-Schwerlasttritt mit Tragkraft 300 kg Wahlweise mit oder ohne Handlauf erhältlich Geschweißte und verwindungssteife Rechteck-Rohr-Konstruktion 20 cm tiefe, rutschhemmende Stufen für hohe Trittsicherheit Stufen/Sprossen Anzahl = 4 Standhöhe = 0,8 m Aufstieg = einseitig Tragkraft = 300 kg Arbeitshöhe = 2,3 m Plattform Breite = 500 mm Plattform Tiefe = 400 mm Aufstellbreite = 0,65 m Aufstelltiefe = 1,19 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Spreizsicherung Art = starre Streben
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
1190.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Nach Wahl
Weitere Suchbegriffe: montage treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,74*
€ 719,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,48*
€ 706,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,86*
€ 679,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,73*
€ 619,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.