Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACA Montagetritt aus Aluminium, Standhöhe 1 m, Handlauf lin 103377-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103377-YY
Hersteller:
     HACA Leitern
Herst.-Nr.:
     7656010005
EAN/GTIN:
     4251056700079
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
HACA Montagetritt aus Aluminium, Standhöhe 1 m, Handlauf links Dieser Montagetritt aus Aluminium ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie flexibel die gewünschte Stufenanzahl. Bei höheren Modelle ermöglicht Ihnen ein Handlauf das sichere Begehen. Rutschsicherer Alu-Montagetritt mit Anti-Rutsch-Riffelung Starre Spreizstreben sorgen für hohe Stabilität Bruchfeste Konstruktion aus Rundrohr Hält Belastungen bis 150 kg stand Stufen/Sprossen Anzahl = 5 Standhöhe = 1 m Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 2,5 m Plattform Breite = 500 mm Plattform Tiefe = 280 mm Aufstellbreite = 0,74 m Aufstelltiefe = 1,22 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Spreizsicherung Art = starre Streben
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
1220.00 mm
WEIGHT GRO:
13.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Nach Wahl
Weitere Suchbegriffe: haca leitern tritt, montage treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,69*
€ 695,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,36*
€ 688,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,12*
€ 678,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,70*
€ 651,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,05*
€ 587,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.