Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter aus Polypropylen, 13 Liter, grün 103315-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103315-YY
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     28410017
EAN/GTIN:
     4053133004458
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter aus Polypropylen, 13 Liter, grün Diese Drehstapelbox ist für die Lagerung von vielen Waren geeignet. Die Box aus stabilem Polypropylen ist gegen die meisten Chemikalien resistent und lässt sich im Leertransport platzsparend ineinander stapeln. Platzsparende Lagerung leerer Drehstapelboxen Aufeinander stapelbar bei 180°-Drehung Temperaturbeständig zwischen -20 °C und +80 ° C Dank glatter Seitenwände einfach zu reinigen Volumen = 13 l Außenmaß Höhe = 180 mm Außenmaß Breite = 400 mm Außenmaß Tiefe = 280 mm Innenmaß Höhe = 175 mm Innenmaß Breite = 275 mm Innenmaß Tiefe = 210 mm Tragkraft = 13 kg Auflast = 50 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = ineinander aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
50 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
180 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Außenmaß Tiefe:
280 mm
Innenmaß Breite:
275 mm
Innenmaß Höhe:
175 mm
Innenmaß Tiefe:
210 mm
Stapelbar:
ineinander\;aufeinander\;
Volumen:
13 l
Tragkraft:
13 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 11,99*
€ 17,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 29,00*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 29,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol
1341D016
ab € 11,65*
Zubehör
k.A.
1342D016
ab € 6,50*
Zubehör
k.A.
2040D016
ab € 7,69*
Zubehör
k.A.
204SD016
ab € 10,45*
Zubehör
k.A.
13480D16
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.