| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-101052-YY Herst.-Nr.: VD15-20 EAN/GTIN: 4055091033976 |
| |
|
| | |
| Deckel für Bauer® Klappbodenbehälter mit Volumen 1,5-2 m³ Dieser Deckel ist ideal für Klappbodenbehälter mit verstärkter Bodenklappe geeignet. Der vollständig abnehmbare Blechdeckel verfügt über Mittelscharniere und lässt sich 2-seitig öffnen. Passender Deckel für Klappbodenbehälter mit verstärkter Bodenklappe Verzinkt, dadurch korrosionssicher 2-seitig zu öffnen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 180.00 mm | WIDTH GRO: | 980.00 mm | DEPTH GRO: | 1790.00 mm | WEIGHT GRO: | 28.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83099090 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Klappbodenbehälter |
| | |
| |